Motion
SER-32
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04068003
N° MFRSER-32
Prix135.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04068003
N° MFRSER-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1890 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590045938
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5850 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SER
  • CUP_NON
    1200106973126

Aperçu

Description du fabricant
SER211-32-A INSERT MONTÉ