Spécifications
Dimensions
- Taille de la sortie1 po
Détails
- Pression d’air175 psi
- Matériau du compresseurFonte
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance15 hp
- Débit d’air maximal50 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixePortable
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirFonte
- Tension200 V, 230 V, 460 V, 575 V