Motion
FHSR205-16-NR
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04068973
N° MFRFHSR205-16-NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04068973
N° MFRFHSR205-16-NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.0630 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590048359
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSR
  • CUP_NON
    1200106126478

Aperçu

Description du fabricant
FHSR205-16-NR INSERTION DE 2.5 CM AVEC SNAPRING