Motion
50102
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 60 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04069309
N° MFR50102
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 60 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04069309
N° MFR50102
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
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382501020
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382501020

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES 50102 4-1/2 PO 60 CER
  • Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
  • Empêche la charge sur les alliages souples comme l’aluminium
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • Les grains d’alumine céramique (CA) sont des cristaux à microfracturation auto-affûtés qui exposent les bords tranchants, maintenant un taux de coupe élevé pour la durée de vie du grain
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté