Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1-1/4 po
Détails
- Méthode d’activationLevier de traction/Drapeau de poussée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1, CSA
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Style de bolBol
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Résistant au gelNon résistant au gel
- Matériau du tuyauAcier galvanisé
- Matériau de la pomme de doucheABS
- TypeBaignoire de douche/yeux/station de lavage du visage
- Accessibilité pour fauteuil roulantNon accessible aux fauteuils roulants