Motion
4350095
Jauge hydraulique - 100 psi, 6 po de diamètre de face, Aucun - Remplie de caisse sèche
N° D’ARTICLE MI04075826
N° MFR4350095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, 6 po de diamètre de face, Aucun - Remplie de caisse sèche
N° D’ARTICLE MI04075826
N° MFR4350095
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    6 po
  • Profondeur globale
    88 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
232.34 6 100PSI 1/4 L
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good