Motion
50408801
Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076167
N° MFR50408801
Prix672.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076167
N° MFR50408801
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
Prix672.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    74 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.40 4 po 3000PSI 1/4 NPT JAUGE DE LBM