Motion
50504223
Jauge hydraulique - 2000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076262
N° MFR50504223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 2000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076262
N° MFR50504223
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    54 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    2000 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Raccord fileté
    1/4 BSPP

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 2000PSI/BAR G1/4B B