Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- ApplicationApplications industrielles standard
- Tube de BourdonForme en C - Alliage de cuivre
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranABS
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAlliage de cuivre
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Matériau du jointEPDM
- Série213.53
- Raccord filetéSAE 7/16-20 UNF
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable pour une protection dans les environnements difficiles
- Le joint torique autour de la connexion rend ce manomètre remplissable par un liquide de champ
- Lorsqu’il est rempli, le 213.53 est excellent pour les applications à vibrations et pulsations élevées
- Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration (avec remplissage liquide), hydrauliques et compresseurs
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression