Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille de l’alésage0.3125 po
- Longueur de l’accouplement1.0000 po
- Taille du raccordCS 05
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale1.0000 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de couplageBarre en acier
- Type de couplageRaccord rigide
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantCS 05
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289239559
- MatérielBarre en acier
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- SérieCS
- CUP_NON662289239559
Aperçu
- Couple élevé du manchon d’accouplement
- Excellentes caractéristiques d’équilibre