Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec bande
- Couleur de la bandeNoir
- Position de la bandeDerrière le cou, au-dessus de la tête, sous le menton
- Matériau du cordonPlastique
- Taux de réduction du bruit Nbre21 dB
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la fichePolyuréthane
- Forme de la fichePod
- Gamme de produitsPerCap
- Normes respectéesANSI S3.19-1974