Motion
P950-4/XXLGN
Harnais – matériau de sangle extensible DuraFlex, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur verte, vert – taille de 2XL po oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04119396
N° MFRP950-4/XXLGN
Prix340.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais – matériau de sangle extensible DuraFlex, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, couleur verte, vert – taille de 2XL po oz, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04119396
N° MFRP950-4/XXLGN
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
Prix340.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Vert - 2XL po-oz

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle extensible DuraFlex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Friction/passage
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Application de style
    Usage général
  • CUP_NON
    612230078102

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU P950-4/XXLGN
  • La sangle tubulaire conçue avec un bord profilé améliore le confort;mousse hydrofuge à haute densité durable; conception de harnais entièrement réglable, ainsi que la sangle extensible, assure un ajustement approprié sans sacrifier le confort; l’emballage d’étiquettes autonome encapsule les étiquettes minimisant les dommageset les pertes. Anneaux de longe intégrés et surdimensionnés sans tirette; plastron dorsal souple et flexible avec anneau en D pour un confort accru