Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurProtection contre les arcs électriques
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurNoir
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en Kevlar
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublurePas de rembourrage
- Boucle à bandoulièreFriction
- Normes respectéesASTM F887
- Construction extensibleFaux
- Application de styleStyle veste
- CUP_NON612230119614