Motion
216TWLS/6FTGN

MILLER BY HONEYWELL
216TWLS/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Snap Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120537
N° MFR216TWLS/6FTGN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
216TWLS/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Snap Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120537
N° MFR216TWLS/6FTGN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Largeur ou diamètre de la longe
    1 po
  • Longueur
    6 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet mousqueton
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Vert
  • Connexion du faisceau
    Crochet mousqueton
  • Matériel
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Type d’absorption des chocs
    Longe à noyau interne absorbant les chocs
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Aperçu

Description du fabricant
216TWLS/6FTGN LANYARD