Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2-1/2 po, 3/4 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet d’armature
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurVert
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en polyester
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- CUP_NON612230152437