Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- CouleurVert
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielPolyester
- Nombre de jambes1
- Protection antichocLonge absorbant les chocs
- Normes respectéesANSI Z359, OSHA
Aperçu
- Longe tout-en-un avec amortisseur de chute SofStop® et connecteur d’ancrage à bras croisé
- Sangle en polyester robuste avec cinq fois plus de résistance à l’abrasion
- Crochet mousqueton verrouillable Miller 5K® unique avec une capacité de charge de barrière de 5,000 lb sous tous les angles pour une sécurité accrue
- La gaine extérieure en toile tubulaire robuste sert de longe de secours pour une sécurité accrue
- Couleur : Vert