Motion
PFL-4-Z7/9FT
Limiteur de chute - Capacité de 310 lb, 9 pi Connexion longue à l’extrémité du crochet mousqueton
N° D’ARTICLE MI04121273
N° MFRPFL-4-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute - Capacité de 310 lb, 9 pi Connexion longue à l’extrémité du crochet mousqueton
N° D’ARTICLE MI04121273
N° MFRPFL-4-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    9 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po
  • Longueur totale
    9 pi
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Cote ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable, thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Corde en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton, manille pivotante
  • CUP_NON
    612230153007

Aperçu

Description du fabricant
PFL-4-Z7/9FT LIMITEUR D’AUTOMNE
  • Nécessite moins de dégagement en cas de chute, offre une plus grande mobilité et prévient les risques de trébuchement
  • Une plus grande polyvalence grâce à une double opération : fixer directement à l’anneau en D du harnais pour une utilisation comme limiteur de chute personnel, ou utiliser comme cordage de sécurité rétractable traditionnel
  • Conception petite et légère 2.9 lb
  • Le système de freinage en acier inoxydable à activation rapide et haute résistance arrête les chutes libres
  • Variété de connecteurs d’ancrage intégrés disponibles
  • Aucune recertification annuelle de l’usine n’est requise
  • L’indicateur de charge visuel indique que l’appareil doit être mis hors service
  • Capacité : 310 lb