Motion
CFL-3-Z7/9FT
9 pi L Capacité pondérale de 310 lb Noir, Argent
N° D’ARTICLE MI04121357
N° MFRCFL-3-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 pi L Capacité pondérale de 310 lb Noir, Argent
N° D’ARTICLE MI04121357
N° MFRCFL-3-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Couleur
    Noir, argent
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable, nylon à impact élevé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98

Aperçu

Description du fabricant
CFL-3-Z7/9FT LIGNE DE VIE