Motion
415
Ancrage à boulon en D
N° D’ARTICLE MI04122372
N° MFR415
Prix145.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à boulon en D
N° D’ARTICLE MI04122372
N° MFR415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon ou du trou
    1/2 po
  • Taille du trou de raccordement
    17/32 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Épaisseur de travail
    3/4 po

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Connexion d’extrémité
    Anneau en D
  • Matériel
    Acier
  • Permanent ou temporaire
    Permanent
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Type
    Ancrage à boulon en D
  • CUP_NON
    612230054182

Aperçu

Description du fabricant
415/ ANCRAGES À BOULON EN D