Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2 po
- Longueur8-5/8 po
- Résistance à la traction5000 lb
- Largeur5-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de barrièreVerrouillage par rotation
- MatérielAcier allié plaqué zinc
- Normes respectéesOSHA 1926.502, ANSI Z359-2007 et CSA Z259.12
- TypeMousqueton