Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- CouleurOrange/Noir
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeAccouplement
- Rembourrage ou doublureNon rembourré
- Boucle à bandoulièreFriction
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, OSHA 1926.502
- Construction extensibleVrai
- Application de styleGilet complet
- CUP_NON612230112127