Motion
T4000/CHÊNE
Harnais - Matériau en polyester, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe d’accouplement, Couleur orange haute visibilité, Orange - Taille G/TG po oz, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123143
N° MFRT4000/UAK
Prix130.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - Matériau en polyester, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe d’accouplement, Couleur orange haute visibilité, Orange - Taille G/TG po oz, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123143
N° MFRT4000/UAK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Orange - G/TG, oz

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Accouplement
  • Rembourrage ou doublure
    Non rembourré
  • Boucle à bandoulière
    Friction/passage
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Usage général
  • CUP_NON
    612230028022

Aperçu

Description du fabricant
T4000/HARNAIS DE LAC
  • Sécurité accrue sur le chantier avec sangles de couleur haute visibilité et conformité ANSI Z359.11 ; réglage vertical plus facile qui reste en place; anneau en D dorsal antidérapant; étiquettes d’identification surdimensionnées pour une identification rapide et facile de la taille du harnais; la sangle arrière augmente la sécurité