Motion
T4000/XXLAK
Harnais - Matériau de sangle non extensible, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe d’accouplement, Couleur haute visibilité, Orange - Taille de 2XL po-oz, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123144
N° MFRT4000/XXLAK
Prix114.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - Matériau de sangle non extensible, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe d’accouplement, Couleur haute visibilité, Orange - Taille de 2XL po-oz, Capacité pondérale de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123144
N° MFRT4000/XXLAK
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
Prix114.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Orange - 2XL po-oz

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Haute visibilité
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle non extensible
  • Haute visibilité ou réflexion
    Haute visibilité
  • Boucle de sangle de jambe
    Accouplement
  • Rembourrage ou doublure
    Non rembourré
  • Boucle à bandoulière
    Friction
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Construction générale, fabrication, pétrole et gaz
  • CUP_NON
    612230028039

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU T4000/XXLAK
  • Sécurité accrue sur le chantier avec sangles de couleur haute visibilité et conformité ANSI Z359.11 ; réglage vertical plus facile qui reste en place; anneau en D dorsal antidérapant; étiquettes d’identification surdimensionnées pour une identification rapide et facile de la taille du harnais; la sangle arrière augmente la sécurité