Motion
T4500/CHÊNE
Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123166
N° MFRT4500/UAK
Prix110.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123166
N° MFRT4500/UAK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Pas de rembourrage
  • Boucle à bandoulière
    Accouplement
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Non extensible
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    612230028169

Aperçu

Description du fabricant
T4500/HARNAIS DE LAC
  • Un réglage vertical plus facile qui reste en place, un plastron en D dorsal antidérapant et des anneaux en D latéraux positionnés vers l’avant, gardant vos sacs à outils au bon endroit
  • Plus de confort et un meilleur ajustement avec un rembourrage plus léger placé stratégiquement qui offre une circulation optimale de l’air
  • Sécurité accrue sur le chantier grâce aux sangles de couleur haute visibilité et à la conformité ANSI Z359.11
  • Disponibilité rapide des articles en stock