Motion
T4507FD/S/MAK

MILLER BY HONEYWELL
T4507FD/S/MAK

Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Côté, Emplacement de l’anneau en D des épaules, Sangle de jambe de la langue, Jaune, Couleur noire, Taille petite/moyenne, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123182
N° MFRT4507FD/S/MAK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
T4507FD/S/MAK

Harnais - Matériau de sangle en polyester, Arrière, Côté, Emplacement de l’anneau en D des épaules, Sangle de jambe de la langue, Jaune, Couleur noire, Taille petite/moyenne, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04123182
N° MFRT4507FD/S/MAK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit/Moyen

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Jaune, noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, côté, épaule
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Boucle à bandoulière
    Accouplement
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Non extensible
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
T4507FD/S/FAISCEAU MAK