Spécifications
Dimensions
- TailleOrange - G/TG, oz
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- CouleurOrange haute visibilité
- Emplacements des anneaux en DDos, hanches
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionHaute visibilité
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Rembourrage ou doublureRembourrage du dos et des épaules
- Boucle à bandoulièreFriction/passage
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Application de styleConstruction
- CUP_NON612230078423
Aperçu
- Sécurité accrue sur le chantier grâce aux sangles de couleur haute visibilité et à la conformité ANSI Z359.11 ; réglage vertical plus facile qui reste en place; plastron en D dorsal antidérapant et anneaux en D latéraux positionnés vers l’avant, gardant vos sacs à outils au bon endroit; étiquettes d’identification surdimensionnées pour une identification rapide et facile de la taille du harnais; la sangle arrière augmente la sécurité en empêchant le roulement en cas de chute; plus de confort et un meilleur ajustement avec un rembourrage plus léger et placé stratégiquement qui offre une circulation d’air optimale