Motion
S2505
Lunettes de protection OTG Astrospec – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123785
N° MFRS2505
Prix22.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection OTG Astrospec – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123785
N° MFRS2505
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
Prix22.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Emporte-moi Astrospec 3001
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390021169
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2505 ASTRO EMPORTE-MOI 3001