Motion
S2508
Lunettes de protection OTG Astrospec – Résistant aux égratignures, verres verts, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123787
N° MFRS2508
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection OTG Astrospec – Résistant aux égratignures, verres verts, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123787
N° MFRS2508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Famille de couleurs de lentilles
    Vert
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    3
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Emporte-moi Astrospec 3001
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390021244
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2508 ASTRO OTG 3001 TEINTE VERTE