Motion
S1601
Lunettes de protection Bandit – Résistantes aux rayures, verres ambre, monture/couleur de branches noires, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123806
N° MFRS1601
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Bandit – Résistantes aux rayures, verres ambre, monture/couleur de branches noires, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123806
N° MFRS1601
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    ABS, nylon, polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Double
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Bandit
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S1601 BANDIT