Motion
S4500X
Lunettes de protection Falcon – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123828
N° MFRS4500X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Falcon – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123828
N° MFRS4500X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    uvex
  • Gamme de produits
    Falcon
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S4500X FALCON