Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbations819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, argent, argent
- Matériau des branches du cadreÉlastomère, polycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsGenesis S
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesSpatule coussinée
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390123825
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV