Motion
S212
Lunettes de protection Horizon – résistantes aux rayures, verres verts, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123943
N° MFRS212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Horizon – résistantes aux rayures, verres verts, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123943
N° MFRS212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    830, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z87.1-1989, CA 18
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    PVC
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Famille de couleurs de lentilles
    Vert
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    3
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Horizon
  • Caractéristiques spécialisées
    Devant rabattable
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390117572
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S212 HORIZON