Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations830, ANSI Z87.1-1989, CA 18, ANSI Z87.1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePVC
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsHorizon
- Caractéristiques spécialiséesDevant rabattable, écrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de soudeur
- CUP_NON603390117596
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV