Motion
50650
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 29, diamètre de disque : 6 po, grain : 60, 10200 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04124967
N° MFR50650
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 29, diamètre de disque : 6 po, grain : 60, 10200 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04124967
N° MFR50650
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
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382506506
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382506506

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE ABRASIF DE TIGRE 50650 6 PO 60Z 7/8 PO
  • Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
  • Paquet standard de dix

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté