Motion
A220
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres transparents, bleues, bleues, rouges, blanches, rouges, monture blanche/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125331
N° MFRA220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres transparents, bleues, bleues, rouges, blanches, rouges, monture blanche/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125331
N° MFRA220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    837, ANSI Z87.1-1989, CA 18, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu, bleu, rouge, blanc, rouge, blanc
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    A200
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
A220 LUNETTES DE PROTECTION

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good