Motion
11180029
Lunettes de protection Polysafe - sans revêtement, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125399
N° MFR11180029
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Polysafe - sans revêtement, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125399
N° MFR11180029
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    89/686/EEC, ANSI Z87+, AS/NZS 1337-EC, CSA Z94.3, EN 166, EN 170, ISO 9001/2000
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Polysafe
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
11180029 LUNETTES DE PROTECTION

Vous pourriez également aimer