Motion
31-80137
Lunettes laser GPT XC - Antibuée, résistantes aux rayures, lentilles vertes, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126074
N° MFR31-80137
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes laser GPT XC - Antibuée, résistantes aux rayures, lentilles vertes, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126074
N° MFR31-80137
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    810 à 1080 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207, CE EN 208
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Comprend
    Sac en microfibre
  • Type de laser
    Filtre HT, YAG
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polymère
  • Logo
    Sperian
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    GPT XC
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes laser

Aperçu

Description du fabricant
YAG XC HT 31-80137 GPT ET CO2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté