Motion
LOTG-YAG/532AL
Lunettes laser GPT LOTG - Résistant aux rayures, lentilles ambre, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126173
N° MFRLOTG-YAG/532AL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes laser GPT LOTG - Résistant aux rayures, lentilles ambre, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126173
N° MFRLOTG-YAG/532AL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    200 à 532 nm, 850 à 1070 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    066, ANSI Z136.1, ANSI Z87.1-1989, CA 19, CE EN 207
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Comprend
    Sac en microfibre
  • Type de laser
    Harmoniques, YAG et Harmoniques
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polymère
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    LOTG GPT
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Amorti, flexible
  • Type
    Lunettes laser

Aperçu

Description du fabricant
LOTG-YAG/532AL LUNETTES DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté