Motion
31-21100
Lunettes laser GPT Encore - Résistant aux rayures, verres transparents, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126184
N° MFR31-21100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes laser GPT Encore - Résistant aux rayures, verres transparents, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126184
N° MFR31-21100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    5000 à 11100 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207, CE EN 208
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Comprend
    Sac en microfibre
  • Type de laser
    CO2
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polymère
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Encore GPT
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Flexible
  • Type
    Lunettes laser

Aperçu

Description du fabricant
31-21100 LUNETTES DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté