Motion
KVD18ALR-100
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupe ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126414
N° MFRKVD18ALR-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupe ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI04126414
N° MFRKVD18ALR-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Brun/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Pois en PVC des deux côtés
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 3, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 3
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN KEVLAR KVD18ALR-100 STD WT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté