Motion
WE210-XL
Gants de travail tout usage Workeasy - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04127251
N° MFRWE210-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage Workeasy - taille très grande, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04127251
N° MFRWE210-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Facile à travailler
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Niveau 3, ASTM F1790-97 Niveau 2, EN388 3X2X
  • CUP_NON
    801462005349

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN POLYESTER NOIR WE210-XL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon