Motion
WE300-XXL
Gants de travail tout usage Workeasy - taille 2X-Large, non doublés
N° D’ARTICLE MI04127257
N° MFRWE300-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage Workeasy - taille 2X-Large, non doublés
N° D’ARTICLE MI04127257
N° MFRWE300-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris / Orange / Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Polyéthylène haute performance
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Facile à travailler
  • Type de protection
    Protection générale
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Niveau 4, ASTM F1790-97 Niveau 4, EN388 414X
  • CUP_NON
    801462005400

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PEHP GRIS WE300-XXL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté