Spécifications
Dimensions
- Type de port de sortie1/8 UNF femelle fileté
- Hauteur totale51.1 mm
- Longueur totale45.5 mm
Détails
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Type de tuyauterieUniverselle
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageUNF
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôle pilote de la vitesse avec soupape de décharge de pression résiduelle
- Connexion à une touche pour l’alimentation en air seulement
- Type universel avec raccord à une touche
- Forme de filetage Uni-fit