Motion
30-05201-30-2

CASTER CONCEPTS INC
30-05201-30-2

Roulette de plaque - série 30 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI04138055
N° MFR30-05201-30-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
30-05201-30-2

Roulette de plaque - série 30 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI04138055
N° MFR30-05201-30-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    11/16 po
  • Poids
    6.60 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service moyen
  • Série de roulettes
    Série 30
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
30-05201-30-2 30 SER RGD 5 X 2 PHEN RB