Motion
RG400.48
Ruban à filaments – Transparent, 48 mm de large, 55 m de long, 0.135 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139981
N° MFRRG400.48
Prix14.63 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à filaments – Transparent, 48 mm de large, 55 m de long, 0.135 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139981
N° MFRRG400.48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.63 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    0.135 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    75 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    4 %

Aperçu

Description du fabricant
RG400 NAT 48MMX55M IPG - IPG 24