Motion
5606038
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité SUMOMILL-Series IC830 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04140064
N° MFR5606038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité SUMOMILL-Series IC830 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI04140064
N° MFR5606038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur  
    10.4 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    8.9 mm
  • Largeur  
    4.1 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    T290 LNMT 100405TR
  • Insérer le style
    LNMT
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    SUMOMILL
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
5606038 T290 LNMT 100405TR IC830