Motion
P2B515-ISAF-065ML-HT

DODGE
P2B515-ISAF-065ML-HT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141769
N° MFRP2B515-ISAF-065ML-HT
Prix1,601.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B515-ISAF-065ML-HT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04141769
N° MFRP2B515-ISAF-065ML-HT
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
Prix1,601.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6300 à 9.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.42 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    139137
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477158148

Aperçu

Description du fabricant
P2B515-ISAF-065ML-HT PIL NOIR 139137