Motion
WSTU-IP-207RE-MOD

DODGE
WSTU-IP-207RE-MOD

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-7/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04141894
N° MFRWSTU-IP-207RE-MOD
Prix2,032.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-207RE-MOD

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-7/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04141894
N° MFRWSTU-IP-207RE-MOD
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
Prix2,032.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502
  • Poids
    23.80 lb, 10.7955 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    173480.643 N, 39000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140317
  • Matériel
    140317
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    173480.643 N, 39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    211290.527 N, 47500 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    211290.527 N, 47500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782477455957

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-207RE-MOD PRISE EN CHARGE 140317