Motion
BRG22226K.C3 (FAG OU SKF SEULEMENT)

DODGE
BRG22226K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI04141904
N° MFRBRG22226K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
Prix2,543.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22226K.C3 (FAG OR SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI04141904
N° MFRBRG22226K.C3 (FAG OR SKF ONLY)
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
Prix2,543.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    64 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421441
  • Matériel
    421441
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    200000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477422744

Aperçu

Description du fabricant
BRG22226K.C3 421441