Motion
26A05L14HD

DODGE
26A05L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142261
N° MFR26A05L14HD
Prix2,463.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A05L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04142261
N° MFR26A05L14HD
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
Prix2,463.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26A15L18 TIGEAR-2 ROUGE AVEC JOINT HD O/P
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A05L14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477515576

Aperçu

Description du fabricant
26A05L14 TIGEAR-2 ROUGE AVEC JOINT HD O/P
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon